ENGITECHS - SE1023 SPOT 3W 230V ND CCT 30/40/57K 180-220LM DIAM ENCAS 40mm - SE1023-CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 220 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004008
Réf. Fournisseur
SE1023-CCT
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
220 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
hauteur/profondeur d'encastrement:
33 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
220...220 lm
température de couleur réglable:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre externe:
40 mm
largeur d'encastrement:
35 mm
longueur d’encastrement:
35 mm
type de connexion:
autre
efficacité lumineuse:
60 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


