ENGITECHS - SE1100 DRIVER DALI POUR SPOT BASSE LUMINANCE - LAL-SE1100-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
variation DALI - Oui
modèle - statique
boîtier - boîtier en plastique
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005361
Réf. Fournisseur
LAL-SE1100-D
Marque
ENGITECHS
variation DALI:
Oui
modèle:
statique
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
LAL-SE1100-D - DRIVER UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION DALI POUR SPOT BASSE LUMINANCE SE1100-CCT
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


