ENGITECHS - SE1100 SPOT BASSE LUMINANCE 8/10W 3CCT[2700/3000/4000K) IP65 - SE1100-CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 767 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842005511
Réf. Fournisseur
SE1100-CCT
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
767 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
68...68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
66.5 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
767...767 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
69 mm
diamètre externe:
76 mm
largeur d'encastrement:
68 mm
longueur d’encastrement:
68 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
efficacité lumineuse:
80 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


