ENGITECHS - SE1100 SPOT BASSE LUMINANCE MINI 6W 3CCT(2700/3000/4000K) IP65 - SE1100-CCT-MINI

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842005512

Réf. Fournisseur

SE1100-CCT-MINI

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

41...41 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

53 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

400...400 lm

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

55.3 mm

diamètre externe:

50 mm

largeur d'encastrement:

41 mm

longueur d’encastrement:

41 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

efficacité lumineuse:

70 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

SE1100 SPOT BASSE LUMINANCE VERSION MINI D'UNE PUISSANCE DE 6W 3CCT : 2700/3000/4000K IP65 IRC80

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS