ENGITECHS - SE3020 DOWNLIGHT LED ROND, 13W, 230V, 1050LM, 3CCT, IP54, IRC90 - SE3020D-CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1061 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002988
Réf. Fournisseur
SE3020D-CCT
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
1061 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
90...90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1061...1061 lm
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
38 mm
diamètre externe:
110 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
longueur d’encastrement:
90 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
autre
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
84.3 lm/W
Les Atouts de l'article:
3 températures de couleur sélectionnables pour s’adapter à l’ambiance souhaitée.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de downlights LED a été développée pour offrir un éclairage performant, discret et élégant, adapté à une grande variété d’espaces. Ces luminaires encastrés diffusent une lumière homogène et confortable, idéale pour les bureaux, commerces, zones d’accueil ou espaces résidentiels.Disponibles dans plusieurs diamètres, puissances et rendus lumineux, les downlights LED s’intègrent facilement dans les plafonds tout en assurant une finition nette et moderne. Leur design soigné permet de combiner esthétisme et efficacité, en apportant un éclairage précis sans éblouissement.Alliant performance, fiabilité et sobriété, cette gamme de downlights LED constitue une solution d’éclairage incontournable pour tous les projets cherchant à conjuguer confort visuel, économie d’énergie et intégration harmonieuse.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


