ENGITECHS - SE3025 DOWNLIGHT LED ROND, 25W, 230V, 2300LM, 3CCT, IP20, IRC80 - SE3025-CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2320 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004981
Réf. Fournisseur
SE3025-CCT
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
2320 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
hauteur/profondeur d'encastrement:
43 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
100...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2320...2320 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
45 mm
diamètre externe:
228 mm
largeur d'encastrement:
200 mm
longueur d’encastrement:
200 mm
type de connexion:
autre
efficacité lumineuse:
80 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de downlights LED a été développée pour offrir un éclairage performant, discret et élégant, adapté à une grande variété d’espaces. Ces luminaires encastrés diffusent une lumière homogène et confortable, idéale pour les bureaux, commerces, zones d’accueil ou espaces résidentiels.Disponibles dans plusieurs diamètres, puissances et rendus lumineux, les downlights LED s’intègrent facilement dans les plafonds tout en assurant une finition nette et moderne. Leur design soigné permet de combiner esthétisme et efficacité, en apportant un éclairage précis sans éblouissement.Alliant performance, fiabilité et sobriété, cette gamme de downlights LED constitue une solution d’éclairage incontournable pour tous les projets cherchant à conjuguer confort visuel, économie d’énergie et intégration harmonieuse.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


