ENGITECHS - SE4001 SPOT LED MAGASIN RECTANGULAIRE, 45-60W, 230V, 4550LM, 3CCT, IP20, IRC90 - SE4001BLANCCCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4560 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842004982
Réf. Fournisseur
SE4001BLANCCCT
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
4560 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
91 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4560...4560 lm
température de couleur réglable:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
96 mm
longueur:
240 mm
largeur d'encastrement:
220 mm
longueur d’encastrement:
127 mm
type de connexion:
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


