ENGITECHS - SE4001 SPOT LED MAGASIN RECTANGULAIRE, 45-60W, 230V, 4550LM, 3CCT, IP20, IRC90 - SE4001NOIRCCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4560 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004983
Réf. Fournisseur
SE4001NOIRCCT
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
4560 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
91 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4560...4560 lm
température de couleur réglable:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
96 mm
longueur:
240 mm
largeur d'encastrement:
220 mm
longueur d’encastrement:
127 mm
type de connexion:
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
6 PRODUITS EN 1 ! Limitez vos stocks : 2 puissances et 3 températures de couleur au choix sur le même produit. • Sélection de la puissance et de la température de couleur avec 2 sélecteurs discrets positionnés à l'arrière du produit. • 2 coloris disponibles : noir et blanc.
Les Atouts de la gamme:
Ce spot peut s’adapter à différents projets grâce à ses sélecteurs de température de couleur et de puissance et donnera un rendu des plus fidèles aux produits mis en valeur grâce à son indice de rendu des couleurs élevé.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


