Enix - Accumulateur(s) Accu NiCd F HT 1.2V 7000mAh FT - ACN9039

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accu NiCd F HT 1.2V 7000mAh FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766629999

Réf. Sonepar

00399648676

Réf. Fournisseur

ACN9039

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

NX Accu NiCd F HT 1.2V 7000mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 70Ah Capacité en C/20 : 75Ah Capacité en C/120 : 82.2Ah Type de borne : Insert M6 Résistance interne : 7 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNJF-70, PBC12-80, GEL-70-EV, M24 SLD G FT, GP12-75, AGM-85-MOB, CNJF-70

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17222107

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix