Non retournable

Enix - Accumulateur(s) Accumulateur NIMH 1.2V 4Ah VH4000 4/3A HBL - ACH8807

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accumulateur NIMH 1.2V 4Ah VH4000 4/3A HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494931

Réf. Sonepar

00399000276

Réf. Fournisseur

ACH8807

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

67 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

54.6 g

pays de fabrication:

CHINE

Varta Accumulateur NIMH 1.2V 4Ah VH4000 4/3A HBL vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15904907

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix