Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium Fer Phosphate 1x 26650 1S1P ST1 3.2V 4Ah HBL - ACL0030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.2 V
capacité - 12.16 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766622099
Réf. Sonepar
00399662209
Réf. Fournisseur
ACL0030
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.2 V
capacité:
12.16 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
poids:
0.087 kg
pays de fabrication:
FRANCE
NX Accus Lithium Fer Phosphate 1x 26650 1S1P ST1 3.2V 4Ah HBL vendu par Accumulateur(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Pile rechargeable de marque LG à tête plate Utilisez avec confiance et performance la pile Lithium INR18650 MJ1 Avec une tension de 3.6V, tout à fait classique pour une pile rechargeable de cette technologie et une capacité de 3500mAh vous serez comblé par ses performances. Un courant de charge maximum de 1.0 C (3350mA) Un courant de décharge maximum de 10 A Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de cet accumulateur LG dans notre fiche technique. Applications de l'accumulateur : Vous pouvez utiliser cette pile rechargeable avec des cigarettes électroniques entre autres applications. Equivalent avec INR18650 MJ1, NCR18650PF, NCR18650PD, NCR-18650PF, NCR-18650PD, LG INR18650MJ1, INR18650MJ1
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791152
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Pile rechargeable de marque LG à tête plate Utilisez avec confiance et performance la pile Lithium INR18650 MJ1 Avec une tension de 3.6V, tout à fait classique pour une pile rechargeable de cette technologie et une capacité de 3500mAh vous serez comblé par ses performances. Un courant de charge maximum de 1.0 C (3350mA) Un courant de décharge maximum de 10 A Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de cet accumulateur LG dans notre fiche technique. Applications de l'accumulateur : Vous pouvez utiliser cette pile rechargeable avec des cigarettes électroniques entre autres applications. Equivalent avec INR18650 MJ1, NCR18650PF, NCR18650PD, NCR-18650PF, NCR-18650PD, LG INR18650MJ1, INR18650MJ1
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791152
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


