Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium Fer Phosphate IFR-26650 LiFePO4 HD 3.2V 2300mAh - ACL9013

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium Fer Phosphate IFR-26650 LiFePO4 HD 3.2V 2300mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.2 V

  • capacité - 1.6928e+010 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766449894

Réf. Sonepar

00399646460

Réf. Fournisseur

ACL9013

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.2 V

capacité:

1.6928e+010 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

65 mm

poids:

0.0874 kg

pays de fabrication:

CHINE

NX Accus Lithium Fer Phosphate IFR-26650 LiFePO4 HD 3.2V 2300mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Accu cylindrique Lithium 14500 (AA) Standard T2 Destockage - UK-ES-IT-DE Rechargeable lithium battery - cylindrical 14500 (AA) Standard Destockage Accu cylindrique Lithium 14500 (AA) Standard

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17222040

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix