Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion 1x 14500 1S1P ST1 3.7V 0.65Ah HBL - ACL0034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.7 V
capacité - 2.405 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766635273
Réf. Sonepar
00399663527
Réf. Fournisseur
ACL0034
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.7 V
capacité:
2.405 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
49.24 mm
poids:
0.02 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


