Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion INR18650 1S1P 3.6V 3.5Ah HBL - ACL0004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 12.6 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766495174
Réf. Sonepar
00399000325
Réf. Fournisseur
ACL0004
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
12.6 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
poids:
0.04704 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


