Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion PANASONIC UR14500P + 2 Tags 3.7V 800mAh - ACL9057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.7 V
capacité - 2.368e+009 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766588944
Réf. Sonepar
00399658894
Réf. Fournisseur
ACL9057
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.7 V
capacité:
2.368e+009 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
49.5 mm
poids:
0.02205 kg
Panasonic Accus Lithium-Ion PANASONIC UR14500P + 2 Tags 3.7V 800mAh vendu par Accumulateur(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Certaines précautions sont à respecter: - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, - Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec UR14500P
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Certaines précautions sont à respecter: - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, - Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec UR14500P


