Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion SAMSUNG ICR18650-22P HD 3.7V 2.2Ah FT - ACL9028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.7 V
capacité - 8.14 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766454058
Réf. Sonepar
00399646357
Réf. Fournisseur
ACL9028
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.7 V
capacité:
8.14 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
poids:
0.048 kg
pays de fabrication:
CHINE
Samsung Accus Lithium-Ion SAMSUNG ICR18650-22P HD 3.7V 2.2Ah FT vendu par Accumulateur(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


