En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion SAMSUNG INR18650-29E 3.6V 2750mAh FT - ACL9068

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2.7225e+010 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766624635

Réf. Sonepar

00399662463

Réf. Fournisseur

ACL9068

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2.7225e+010 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

65 mm

poids:

0.048 kg

Samsung Accus Lithium-Ion SAMSUNG INR18650-29E 3.6V 2750mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

KR-AAH F734A0544

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix