En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 1/2AA 1AAZM500 1.2V 500mAh FT - ACH9231

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485519

Réf. Sonepar

00399648551

Réf. Fournisseur

ACH9231

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

24 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.2 g

Yuasa Accus Nimh industriels 1/2AA 1AAZM500 1.2V 500mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cet accumulateur 10440 est idéal pour les applications telles que des cigarettes electroniques. Sa technologie au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Compatible avec Titanide Themis 10, eCab, e-cigare 701 ... Décharge maximale : 2.5 V Décharge continue max (4C) : 1.4A Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 10440

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix