Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 3/V150H SLF 3.6V 140mAh - ABH8810

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 140 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766447593

Réf. Sonepar

00399623310

Réf. Fournisseur

ABH8810

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

140 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

26 mm

hauteur, borne comprise:

18.2 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

29 g

Varta Accus Nimh industriels 3/V150H SLF 3.6V 140mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cet accumulateur bouton VL1220/HFN de la marque Panasonic est vendu dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des accumulateurs boutons entre eux et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre accumulateur bouton VL1220/HFN. Equivalent avec VL1220/HFN, VL1220HFN

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix