Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 4/5A 1ASM1-8 1.2V 1800mAh FT - ACH9229

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766453846

Réf. Sonepar

00399646456

Réf. Fournisseur

ACH9229

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

42.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

32.025 g

pays de fabrication:

CHINE

Yuasa Accus Nimh industriels 4/5A 1ASM1-8 1.2V 1800mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cet accumulateur 10440 est idéal pour les applications telles que des cigarettes electroniques. Sa technologie au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Compatible avec Titanide Themis 10, eCab, e-cigare 701 ... Décharge maximale : 2.5 V Décharge continue max (4C) : 1.4A Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 10440

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17222015

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix