Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 4/5AA 1AASM1-2 1.2V 1200mAh FT - ACH9227

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 4/5AA 1AASM1-2 1.2V 1200mAh FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766453839

Réf. Sonepar

00399646455

Réf. Fournisseur

ACH9227

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

42.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

24.15 g

Yuasa Accus Nimh industriels 4/5AA 1AASM1-2 1.2V 1200mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Accu lithium ion 18650 spécifique. Monté avec un PCM (circuit de protection inclus) Tension : 3.7V Capacité : 2.6Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix