Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 7/5A 1ARM3-8 1.2V 3800mAh - ACH9221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.2 V
capacité - 3800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766453792
Réf. Sonepar
00399000319
Réf. Fournisseur
ACH9221
Marque
Enix
tension nominale:
1.2 V
capacité:
3800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
66.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
56.7 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15904951
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


