Non retournable

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels 9V 270mAh - ARH9008

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 270 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766653178

Réf. Sonepar

00399665317

Réf. Fournisseur

ARH9008

Marque

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

270 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

48.5 mm

hauteur, borne comprise:

16.8 mm

largeur:

26.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Accus Nimh industriels 9V 270mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515179

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix