Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels AA BK-210A 1.2V 2.1Ah - ACH6401

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 2.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766453587

Réf. Sonepar

00399646249

Réf. Fournisseur

ACH6401

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

2.1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

49.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

39.9 g

Panasonic Accus Nimh industriels AA BK-210A 1.2V 2.1Ah vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Accu cylindrique NiMH 4/3A Standard HBL

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix