Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels C. 1.2V 4500mAh HBL - ACH9033

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels C. 1.2V 4500mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 4500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494993

Réf. Sonepar

00399000289

Réf. Fournisseur

ACH9033

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

4500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25.3 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

80.53 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Accus Nimh industriels C. 1.2V 4500mAh HBL vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15904920

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix