Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels HF-1AU prismatique 1.2V 1.1Ah FT - APH9005

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels HF-1AU prismatique 1.2V 1.1Ah FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766634825

Réf. Sonepar

00399663482

Réf. Fournisseur

APH9005

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1.1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

66.3 mm

hauteur, borne comprise:

6 mm

largeur:

16.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

25 g

NX Accus Nimh industriels HF-1AU prismatique 1.2V 1.1Ah FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

ICP521630PM

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix