Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels HF-C1U prismatique 1.2V 550mAh FT - APH9002

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 550 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766450913

Réf. Sonepar

00399643784

Réf. Fournisseur

APH9002

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

550 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

35.5 mm

hauteur, borne comprise:

5.5 mm

largeur:

17 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

13 g

NX Accus Nimh industriels HF-C1U prismatique 1.2V 550mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Accu NiMh 1,2v 0.55ah Prismt. Accu non gainé. Dimensions sans gaine : 34.5x16.4x5.6mm Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C Excellent rapport volume / capacité

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix