Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels HHR-60AAAH 1.2V 550mAh - ACH6434

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels HHR-60AAAH 1.2V 550mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 550 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766453600

Réf. Sonepar

00399000257

Réf. Fournisseur

ACH6434

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

550 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

45 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

13.65 g

Panasonic Accus Nimh industriels HHR-60AAAH 1.2V 550mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) AAA Ni-MH Haute Température Equivalent avec BK-60AAAH, HHR60AAAH, HHR-60AAAH, BK60AAAH

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix