Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels HR-4/3FAU 1.2V 4.5Ah FT - ACH7606

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 4.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766451118

Réf. Sonepar

00399000269

Réf. Fournisseur

ACH7606

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

4.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

66.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

60.9 g

pays de fabrication:

JAPON

FDK Accus Nimh industriels HR-4/3FAU 1.2V 4.5Ah FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Accu cylindrique NiMH D Standard HBL Destockage - UK-ES-IT-DE NiMH battery - cylindrical D Standard Destockage Accu cylindrique NiMH D Standard

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15904899

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix