Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels Memoguard 40RF208 2.4V 80mAh CI - - ABH7402

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 80 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766454515

Réf. Sonepar

00399000193

Réf. Fournisseur

ABH7402

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

80 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

20.3 mm

hauteur, borne comprise:

8.9 mm

largeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

10.5 g

Arts Energy Accus Nimh industriels Memoguard 40RF208 2.4V 80mAh CI - vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Les modules ARTS ENERGY intègrent les éléments Nimh rechargeables et permettent l'information sur carte de la fonction secours. Boîtier hermétique classification UL94V-1, convient pour soudures à la vague. Homologation PTT composant liste LNZ (70°) Ref 802494 Equivalent avec 802494, 40RF207, 40RF206, 787749

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix