Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels SC 1.2V 3800mAh FT - ACH9055

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 3800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766449054

Réf. Sonepar

00399000304

Réf. Fournisseur

ACH9055

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

3800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

43.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

58 g

NX Accus Nimh industriels SC 1.2V 3800mAh FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme standard d'accumulateurs NiMh de la marque NX permet d'obtenir un nombre de cycles important tout en gardant un niveau de fiabilité optimal. Elle est specialement conçue pour fonctionner avec des applications professionelles ou domestiques qui exigent une durée de fonctionnement plus longue. Elle offre un rapport qualité/prix incomparable!

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix