Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels SC HD CARTONNE 1.2V 3000mAh HBL - ACH9036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.2 V
capacité - 3000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766495013
Réf. Sonepar
00399000291
Réf. Fournisseur
ACH9036
Marque
Enix
tension nominale:
1.2 V
capacité:
3000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
43.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.4 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
60 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme standard d'accumulateurs NiMh de la marque NX permet d'obtenir un nombre de cycles important tout en gardant un niveau de fiabilité optimal. Elle est specialement conçue pour fonctionner avec des applications professionelles ou domestiques qui exigent une durée de fonctionnement plus longue. Elle offre un rapport qualité/prix incomparable! Equivalent avec N/A
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15904922
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


