Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels V40H 1.2V 40mAh - ABH2801

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 40 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766493811

Réf. Sonepar

00399649381

Réf. Fournisseur

ABH2801

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

40 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

5 g

NX Accus Nimh industriels V40H 1.2V 40mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Produit aux caractéristiques identiques aux éléments Varta bouton single unitaire. Spécificité : Connectique A 2 picots + 1 picot - Réf Varta: 55 604 302 013 Longue durée de vie Faible autodécharge Charge rapide (avec contrôle) Event de sécurité Large gamme de température Equivalent avec 55604302013, ABH8802

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix