Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Batterie appareil de mesure 4.8V 4500mAh - AMN0771

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766422385

Réf. Sonepar

00399643426

Réf. Fournisseur

AMN0771

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

99.2 mm

hauteur, borne comprise:

25.81 mm

largeur:

51.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

73.5 g

NX Batterie appareil de mesure 4.8V 4500mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) . Equivalent avec AS30006, 4XC, PM9086-011, PM9086/011, PM9086 001, BP120MH, EE140172, PM9086, PM9086.001, B10858

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix