Enix - Accumulateur(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 1400mAh - AML0638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 1400 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766433510
Réf. Sonepar
00399643351
Réf. Fournisseur
AML0638
Marque
Enix
tension nominale:
3.7 V
capacité:
1400 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
55.76 mm
hauteur, borne comprise:
26.15 mm
largeur:
34.2 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
52 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine pour Moniteur B450 Batterie neuve et d'origine, conçue et fabriquée par le fabricant de votre dispositif médical. Dans le cadre de nos certifications ISO9001 et ISO13485, nous procédons régulièrement à des contrôles qualités sur l'ensemble de nos produits pour dispositifs médicaux et garantissons la traçabilité. Equivalent avec 2062895-001, 2062895001
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15905271
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


