Enix - Accumulateur(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 1500mAh - AML0646

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766436870

Réf. Sonepar

00399646506

Réf. Fournisseur

AML0646

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

69 mm

hauteur, borne comprise:

5 mm

largeur:

44 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

40 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie lecteur codes barres 3.7V 1500mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine Weinmann Batterie neuve et d'origine, conçue et fabriquée par le fabricant de votre dispositif médical. Dans le cadre de nos certifications ISO9001 et ISO13485, nous procédons régulièrement à des contrôles qualités sur l'ensemble de nos produits pour dispositifs médicaux et garantissons la traçabilité. Equivalent avec WM11603

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17222251

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix