Enix - Accumulateur(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 750mAh - AML0636

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 750 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766432292

Réf. Sonepar

00399643277

Réf. Fournisseur

AML0636

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

750 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

52.9 mm

hauteur, borne comprise:

7.58 mm

largeur:

33.09 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

26.75 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie lecteur codes barres 3.7V 750mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

GD4430-BKK1S-E13B18492 BT-8 RBP-4000 128000894 CS-GM410BL CS-GM410BX RBP-GM40

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15905269

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix