Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 850mAh - AML06105

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 850 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766596000

Réf. Sonepar

00399659600

Réf. Fournisseur

AML06105

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

850 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

40.3 mm

hauteur, borne comprise:

6.1 mm

largeur:

35.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

47.25 g

CS Batterie lecteur codes barres 3.7V 850mAh vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Remplacez votre batterie dorigine avec cette batterie compatible premium afin de profiter des pleines capacités de votre douchette Honeywell / LXE. Quil sagisse dun lecteur de codes-barres laser, CCD ou imager, cette batterie répondra parfaitement aux exigences de votre douchette Honeywell / LXE et vous permettra de retrouver une plus grande autonomie. Etant donné la multiplicité des technologies, des formes et des dimensions des lecteurs de codes-barres, nous nous sommes assurés de la parfaite compatibilité de cette batterie avec votre douchette Honeywell / LXE. Cette batterie premium a été conçue de sorte à correspondre totalement aux spécificités de votre lecteur code barre Honeywell / LXE et répond à toutes les exigences de sécurité et de fiabilité du constructeur dorigine. Grâce à cette parfaite compatibilité, vous pourrez continuer à utiliser votre chargeur dorigine sans risques de surcharges et de surtensions. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 163480-0001, 865037, HHPI363, 8650A376, 50129434-001FRE

Les Atouts de la gamme:

Les batteries de la gamme X-Longer vous donneront une autonomie au moins égale ; sinon supérieure à l'autonomie de votre batterie d'origine.La gamme X-Longer correspond à des batteries premium pour prolonger la durée de vie de tous vos appareils de haute technologie.L'autonomie de votre batterie est déterminée par sa capacité, comparez là et faîtes votre choix !

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix