Enix - Accumulateur(s) Batterie Li-Ion 9x 18650 3S3P ST5 3bat3 F200 10.8V 7.8Ah VHR - MGL00414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 10.8 V
capacité - 84.24 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766513366
Réf. Sonepar
00399651336
Réf. Fournisseur
MGL00414
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
10.8 V
capacité:
84.24 Wh
application:
autre
longueur:
54.45 mm
largeur:
19 mm
hauteur, borne comprise:
202 mm
poids:
0.44415 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


