Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Batterie lithium 2x ER34615 ST1 2S1P F150 7.2V 19Ah XHP-2 - MGL00417

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Batterie lithium 2x ER34615 ST1 2S1P F150 7.2V 19Ah XHP-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 136.8 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766513397

Réf. Sonepar

00399651339

Réf. Fournisseur

MGL00417

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

136.8 Wh

application:

autre

longueur:

65.6 mm

largeur:

33 mm

hauteur, borne comprise:

62 mm

poids:

0.207 kg

NX Batterie lithium 2x ER34615ST1 2S1P F150 7.2V 14Ah XHP 2 vendu par Accumulateur(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix