Enix - Batterie(s) Accus Lithium-Ion UF103450P 3.6V 1880mAh - APL9001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1.27238e+010 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766450890
Réf. Sonepar
00399646673
Réf. Fournisseur
APL9001
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1.27238e+010 Wh
application:
autre
longueur:
48.59 mm
largeur:
33.87 mm
hauteur, borne comprise:
10.33 mm
poids:
0.04 kg
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


