Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie appareil de mesure 7.2V 3600mAh - AMH0612

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 3600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766422231

Réf. Sonepar

00399000477

Réf. Fournisseur

AMH0612

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

3600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

135.3 mm

hauteur, borne comprise:

31.8 mm

largeur:

33.9 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

334 g

NX Batterie appareil de mesure 7.2V 3600mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec BP-190, 677390, B11432, BP190

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix