Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur 14.4V 2Ah - AMH9064

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766433961

Réf. Sonepar

00399643396

Réf. Fournisseur

AMH9064

Marque

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

90.8 mm

hauteur, borne comprise:

46.3 mm

largeur:

69.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

590 g

NX Batterie aspirateur 14.4V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

205-0001 945-0024 2050001 9450006 9450005 945-0006 945-0005

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix