Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur compatible Dyson V6 21.6V 4Ah - AML90256

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 21.6 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766605733

Réf. Sonepar

00399660573

Réf. Fournisseur

AML90256

Marque

Enix

tension nominale:

21.6 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

128.43 mm

hauteur, borne comprise:

90 mm

largeur:

76 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

790 g

NX Batterie aspirateur compatible Dyson V6 grande autonomie 21.6V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie aspirateur compatible Dyson de très haute capacité 4Ah : autonomie augmentée. L'autonomie d'origne est de 20 minutes, avec cette batterie vous multipliez votre autonomie par plus de 2.5 soit plus de 50 minutes d'autonomie. NX propose sa batterie de remplacement avec une puissance de 87Wh. Elle a été spécialement conçue pour la série Dyson V6 DC58 DC59 DC61 DC62 DC72 DC74 Vacuums, avec une capacité de 2Ah et des protections intégrées. Ne remplacez pas votre aspirateur Dyson V6 en entier ... remplacez seulement sa batterie. La batterie utilise des cellules de haute qualité, sans aucun effet de mémoire, conçu avec une technologie de charge rapide, tout en offrant une protection contre la surcharge et la décharge profonde pour prolonger la vie et des protections contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe interne afin de garantir une utilisation en toute sécurité. N'attendez plus votre batterie est garantie 2 ans ATTENTION ! La batterie ne convient pas au support mural d'origine prévu lors de l'achat de votre aspirateur Dyson. La batterie compatible Dyson de très haute capacité (4Ah) est plus large par rapport à celle d'origine et ne rentre pas dans le support mural. Le chargeur fourni lors de votre achat convient tout à fait à cette batterie, vous pouvez dissocier le chargeur et le support mural pour charger votre nouvelle batterie de plus grande capacité - Seul le support mural ne convient pas. Pour une batterie compatible avec votre support mural d'origine merci de voir la référence AML90204 capacité de 1.5Ah Ne convient pas pour la séries Dyson DC59 et SV07 Equivalent avec 205794-01/04, 6ICR18/65-1, 96587402, 6103401, DC62PROEU 21587601, V6FLUFFY 20598301, DC62EURO 6495101, 96781021, 96781002, 967810-21, 967810-02, 965874-02, 62350-07/02, 61034-03, 61034-01

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix