Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur compatible Dyson V8 21.6V 5Ah - AML90304

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 21.6 V

  • capacité - 5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766633491

Réf. Sonepar

00399663349

Réf. Fournisseur

AML90304

Marque

Enix

tension nominale:

21.6 V

capacité:

5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

146.4 mm

hauteur, borne comprise:

144 mm

largeur:

80.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

552 g

NX Batterie aspirateur compatible Dyson V8 21.6V 5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 20 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Smart Force Essential RR697 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Smart Force Essential RR694 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Smart Force Essential RR693 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Smart Force Essential RR692 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Smart Force Essential Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 60 RR745 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 60 RR744 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 60 RR742 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 60 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 40 RR726 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 40 RR725 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 40 RR724 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 40 R727 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 40 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 20 RR687 Batterie aspirateur robot et balai Rowenta Explorer 20 RR682

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix