Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur compatible iRobot 3.6V 2900mAh - AML90290

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2900 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766626257

Réf. Sonepar

00399662625

Réf. Fournisseur

AML90290

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2900 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

83.1 mm

hauteur, borne comprise:

23.68 mm

largeur:

38.36 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

175 g

NX Batterie aspirateur compatible iRobot 3.6V 2900mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Avec cette batterie premium, rallongez très largement la durée de vie des modèles Braava jet 240, Mopping Robot, Braava Jet 241, Braava Jet 244 et Braava Jet 245 de votre aspirateur iRobot et profitez pleinement du confort et de lefficacité que vous offre votre appareil. Ses cellules haut de gamme de marque Samsung lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Elle a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre aspirateur Irobot (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à sa parfaite compatibilité, vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Optez pour cette batterie de haute qualité afin de redonner une nouvelle jeunesse à votre aspirateur et prolongez vos cycles de nettoyages. La qualité de ses composants nous permet de garantir cette batterie contre les surcharges et les surchauffes. Elle remplacera aisément toutes vos batteries 4446040 et BC674. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Irobot auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 4446040, UFE-ALT240ROB, BC674

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix