Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur compatible Karcher 4.8V 3Ah - AMH9086

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766447784

Réf. Sonepar

00399646497

Réf. Fournisseur

AMH9086

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

3 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

83.4 mm

hauteur, borne comprise:

59.8 mm

largeur:

52.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

276 g

NX Batterie aspirateur compatible Karcher 4.8V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue JAY. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre JAY (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue JAY: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre JAY. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande JAY et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Jay auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec UJZE2024

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix