Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur dorsal compatible Karcher 25.2V 4500mAh - AML90232

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 25.2 V

  • capacité - 4500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766596765

Réf. Sonepar

00399659676

Réf. Fournisseur

AML90232

Marque

Enix

tension nominale:

25.2 V

capacité:

4500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

143 mm

hauteur, borne comprise:

75.87 mm

largeur:

86.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1310 g

NX Batterie aspirateur dorsal compatible Karcher 25.2V 4500mAh vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec BV 5/1 BP,4054278099569,1.394-219.0,6.654.183,66542840,66541830,6.654-284.0,6.654-255.0,6.654-183.0,T91BP,T9/1BP,T 91 BP,T 9/1 BP,BV51BP,BV5/1BP,BV 51 BP

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix