Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur grande autonomie compatible iRobot 7.2V 3300mAh - AMH90207

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 3300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766639158

Réf. Sonepar

00399663915

Réf. Fournisseur

AMH90207

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

3300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

15 mm

hauteur, borne comprise:

4 mm

largeur:

6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

400 g

NX Batterie aspirateur grande autonomie compatible iRobot 7.2V 3300mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité de 3300mAh et redonnez une nouvelle jeunesse à votre aspirateur. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre produit (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Cette batterie est proposée en version grande autonomie avec 3300mAh Rallongez très largement la durée de vie de votre apirateur et profitez pleinement de son confort et de son efficacité. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Vous pouvez vérifier ci-dessus tous les modèles auxquels peut s'adapter cette batterie. Equivalent avec 11200, 14051

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix