Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1000 12V 100A - BPA70127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766611079
Réf. Sonepar
00399661107
Réf. Fournisseur
BPA70127
Marque
Enix
pays de fabrication:
FRANCE
Fulmen Batterie camion FULMEN Power Pro Agri & Construction FJ1000 12V 100Ah 850A vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB620 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB620 = - Capacité nominale 12V 62Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 540A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L02 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB620 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 556400048, YBX5027, PEUGEOT 5600VF, PEUGEOT 5600QP, PEUGEOT 5600JW, PEUGEOT 1609232680, PEUGEOT 5600GV, PEUGEOT 55559, CITROEN 5600VF, CITROEN 5600KH, CITROEN 5600QP, CITROEN 5600JW, CITROEN 1609232680, CITROEN 5600GV, CITROEN 55559, GENERAL MOTORS 95520283, CITROËN 5600JY, LAND ROVER YGD500200, LAND ROVER YGD500050, LAND ROVER YGD000219, LAND ROVER YGD000110, MINI 61 21 7 610 293, MINI 61 21 7 610 291, MINI 61 21 6 920 804, SMART A0009827808, SMART 4515410102, GENERAL MOTORS 19001893, GENERAL MOTORS 12782115, ALFA ROMEO 71751141, ALFA ROMEO 51867612, ALFA ROMEO 51867611, ALFA ROMEO 51778210, ALFA ROMEO 46750611, ALFA ROMEO 71751142, ALFA ROMEO 71751140, ALFA ROMEO 50503188, LANCIA 71751141, LANCIA 51867612, LANCIA 51867611, LANCIA 51778210, LANCIA 46750611, LANCIA 71751142, LANCIA 71751140, LANCIA 50503188, FIAT 71751141, FIAT 51867612, FIAT 51867611, FIAT 51778210, FIAT 46750611, FIAT 71751142, FIAT 71751140, FIAT 50503188, VAG J0915105AC, VAG 8N7915105A, VAG 8E0915105A, VAG 8D0915105BG, VAG 8A0915105E, VAG 867915105C, VAG 867915105B, VAG 867915105A, VAG 7M0915105E, VAG 6N0915105A, VAG 6N0915105, VAG 6E0915105, VAG 535915105, VAG 1J0915105F, VAG 1J0915105E, VAG 1J0915105B, VAG 1H0915105G, VAG 1E0915105, VAG 8ZO915105, VAG 8N7915105, VAG 1J0915105A, VAG 000915105AD, VAG JZW 915 105, VAG 5K0 915 105 E, VAG 5K0 915 105 D, VAG 1J0915105AC, VAG 1J0915105AD, VAG 000 915 105 DE, HYUNDAI E3710062C0, VOLKSWAGEN 8K0915105G, VOLKSWAGEN 8D0915105G, VOLKSWAGEN 8D0915105B, VOLVO 30772218, VOLVO 30772210, VOLVO 30772209, VAUXHALL 12782115, TOYOTA BCI025, TOYOTA 288000N030, TOYOTA 28800-0D350, SUZUKI 33610-86CB0, SKODA 8E0915105A, SKODA 441040161516, SKODA 1J0915105AD, SEAT 8E0 915 105 G, SAAB 400129987, RENAULT 7701376964, GENERAL MOTORS 95492105, GENERAL MOTORS 13165237, VAG 8E0915105H, VAG 8K0915105H, VAG 5GM915105E, VAG 5GM915105D, KIA E3710055C0, KIA 01579A101K, HYUNDAI 371101D600, HYUNDAI 01579A101K, DACIA 6001547710, VOLKSWAGEN 8N7 915 105A, VOLKSWAGEN 8N7 915 105 AK, VOLVO 9139291, VOLVO 30772211, VOLVO 30659797, VOLVO 30745774, TOYOTA 28800YZZHA, TOYOTA 28800-0T060, TOYOTA 288000T010, TOYOTA 288000D350, RENAULT 8671016918, RENAULT 8671004004, RENAULT 7701381062, RENAULT 7700427648, RENAULT 244109494R, NISSAN B441061D0MVA, NISSAN 2441000QAP, MITSUBISHI MZ690082, HONDA 31500S1AG01HE, HONDA 315001E020M1, FORD ME8U2JP10655FB, FORD ME8U2J10655FB, FORD ME8U2J10655BA, FIAT 60627454, FIAT 60627452, FIAT 519624980, BMW 61216927453, RENAULT 7701376961, RENAULT 244100003R, RENAULT 7711238597, RENAULT 8200377297, RENAULT 77 11 355 485, PORSCHE 99961106000, OPEL 19001893, OPEL 12782115, NISSAN 244103X90A, NISSAN 244102X901, NISSAN 24410-JD22A, NISSAN KE24161D00NY, MERCEDES-BENZ A4515410102, MERCEDES-BENZ A0055412901, MERCEDES-BENZ A0055412301, MERCEDES-BENZ 55412301, MERCEDES-BENZ A0055411901, MERCEDES-BENZ 55411901, MERCEDES-BENZ A0035416401, MERCEDES-BENZ 35416401, MERCEDES-BENZ A0009823008, MERCEDES-BENZ 9823008, MERCEDES-BENZ A0009820308, MERCEDES-BENZ 9820308, IVECO 4797405, FORD A970X10655EA, FORD 1135513, FIAT 7571554, FIAT 71730467, FIAT 71719455, FIAT 71718030, FIAT 60778726, FIAT 60778725, FIAT 60677706, FIAT 60677705, FIAT 60669159, FIAT 51778209, FIAT 51767532, FIAT 51767531, FIAT 51760309, FIAT 46836155, FIAT 46832510, FIAT 46810024, FIAT 46810023, FIAT 46766414, FIAT 46766413, FIAT 46756135, FIAT 46756133, FIAT 46516276, BMW 61219069235, BMW 61218381708, BMW 61218377139, BMW 61218377136, BMW 61218377135, BMW 61218361187, BMW 61218361186, BMW 61214141568, BMW 61 21 8 386 950, BMW 61 21 8 385 391, BMW 61 21 6 920 804, AUDI 8K0915105G, AUDI 8D0915105G, AUDI 8D0915105B, ALFA ROMEO 50503189, ALFA ROMEO 606777060, LANCIA 51018462, FIAT 51018462, ALFA ROMEO 51018462, PEUGEOT 7905525557, PEUGEOT 7905525797, PEUGEOT 5600SZ, PEUGEOT 5600TJ, PEUGEOT 5600NN, PEUGEOT 5600KH, PEUGEOT 5600JY, CITROËN 7905525557, CITROËN 7905525797, CITROËN 5600SZ, CITROËN 5600TJ, CITROËN 5600NN, CITROËN 5600KH, YBX1027, YBX3027, BOSCH S5005, BOSCH S4005, BOSCH S3005, FIAMM L2 60, FIAMM L2 55, FIAMM L2 64P, FIAMM L2 60P, VARTA SILVER DYNAMIC 563400061, VARTA SILVER DYNAMIC 563 400 061, 563400061, 563 400 061, L02, VARTA BLACK DYNAMIC 556400048, VARTA BLACK DYNAMIC 556 400 048, 556 400 048, VARTA BLUE DYNAMIC 560408054, VARTA BLUE DYNAMIC 560 408 054, 560 408 054, TB620, EB620, FB620, D24, C14, 560408054
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791530
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB620 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB620 = - Capacité nominale 12V 62Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 540A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L02 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB620 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 556400048, YBX5027, PEUGEOT 5600VF, PEUGEOT 5600QP, PEUGEOT 5600JW, PEUGEOT 1609232680, PEUGEOT 5600GV, PEUGEOT 55559, CITROEN 5600VF, CITROEN 5600KH, CITROEN 5600QP, CITROEN 5600JW, CITROEN 1609232680, CITROEN 5600GV, CITROEN 55559, GENERAL MOTORS 95520283, CITROËN 5600JY, LAND ROVER YGD500200, LAND ROVER YGD500050, LAND ROVER YGD000219, LAND ROVER YGD000110, MINI 61 21 7 610 293, MINI 61 21 7 610 291, MINI 61 21 6 920 804, SMART A0009827808, SMART 4515410102, GENERAL MOTORS 19001893, GENERAL MOTORS 12782115, ALFA ROMEO 71751141, ALFA ROMEO 51867612, ALFA ROMEO 51867611, ALFA ROMEO 51778210, ALFA ROMEO 46750611, ALFA ROMEO 71751142, ALFA ROMEO 71751140, ALFA ROMEO 50503188, LANCIA 71751141, LANCIA 51867612, LANCIA 51867611, LANCIA 51778210, LANCIA 46750611, LANCIA 71751142, LANCIA 71751140, LANCIA 50503188, FIAT 71751141, FIAT 51867612, FIAT 51867611, FIAT 51778210, FIAT 46750611, FIAT 71751142, FIAT 71751140, FIAT 50503188, VAG J0915105AC, VAG 8N7915105A, VAG 8E0915105A, VAG 8D0915105BG, VAG 8A0915105E, VAG 867915105C, VAG 867915105B, VAG 867915105A, VAG 7M0915105E, VAG 6N0915105A, VAG 6N0915105, VAG 6E0915105, VAG 535915105, VAG 1J0915105F, VAG 1J0915105E, VAG 1J0915105B, VAG 1H0915105G, VAG 1E0915105, VAG 8ZO915105, VAG 8N7915105, VAG 1J0915105A, VAG 000915105AD, VAG JZW 915 105, VAG 5K0 915 105 E, VAG 5K0 915 105 D, VAG 1J0915105AC, VAG 1J0915105AD, VAG 000 915 105 DE, HYUNDAI E3710062C0, VOLKSWAGEN 8K0915105G, VOLKSWAGEN 8D0915105G, VOLKSWAGEN 8D0915105B, VOLVO 30772218, VOLVO 30772210, VOLVO 30772209, VAUXHALL 12782115, TOYOTA BCI025, TOYOTA 288000N030, TOYOTA 28800-0D350, SUZUKI 33610-86CB0, SKODA 8E0915105A, SKODA 441040161516, SKODA 1J0915105AD, SEAT 8E0 915 105 G, SAAB 400129987, RENAULT 7701376964, GENERAL MOTORS 95492105, GENERAL MOTORS 13165237, VAG 8E0915105H, VAG 8K0915105H, VAG 5GM915105E, VAG 5GM915105D, KIA E3710055C0, KIA 01579A101K, HYUNDAI 371101D600, HYUNDAI 01579A101K, DACIA 6001547710, VOLKSWAGEN 8N7 915 105A, VOLKSWAGEN 8N7 915 105 AK, VOLVO 9139291, VOLVO 30772211, VOLVO 30659797, VOLVO 30745774, TOYOTA 28800YZZHA, TOYOTA 28800-0T060, TOYOTA 288000T010, TOYOTA 288000D350, RENAULT 8671016918, RENAULT 8671004004, RENAULT 7701381062, RENAULT 7700427648, RENAULT 244109494R, NISSAN B441061D0MVA, NISSAN 2441000QAP, MITSUBISHI MZ690082, HONDA 31500S1AG01HE, HONDA 315001E020M1, FORD ME8U2JP10655FB, FORD ME8U2J10655FB, FORD ME8U2J10655BA, FIAT 60627454, FIAT 60627452, FIAT 519624980, BMW 61216927453, RENAULT 7701376961, RENAULT 244100003R, RENAULT 7711238597, RENAULT 8200377297, RENAULT 77 11 355 485, PORSCHE 99961106000, OPEL 19001893, OPEL 12782115, NISSAN 244103X90A, NISSAN 244102X901, NISSAN 24410-JD22A, NISSAN KE24161D00NY, MERCEDES-BENZ A4515410102, MERCEDES-BENZ A0055412901, MERCEDES-BENZ A0055412301, MERCEDES-BENZ 55412301, MERCEDES-BENZ A0055411901, MERCEDES-BENZ 55411901, MERCEDES-BENZ A0035416401, MERCEDES-BENZ 35416401, MERCEDES-BENZ A0009823008, MERCEDES-BENZ 9823008, MERCEDES-BENZ A0009820308, MERCEDES-BENZ 9820308, IVECO 4797405, FORD A970X10655EA, FORD 1135513, FIAT 7571554, FIAT 71730467, FIAT 71719455, FIAT 71718030, FIAT 60778726, FIAT 60778725, FIAT 60677706, FIAT 60677705, FIAT 60669159, FIAT 51778209, FIAT 51767532, FIAT 51767531, FIAT 51760309, FIAT 46836155, FIAT 46832510, FIAT 46810024, FIAT 46810023, FIAT 46766414, FIAT 46766413, FIAT 46756135, FIAT 46756133, FIAT 46516276, BMW 61219069235, BMW 61218381708, BMW 61218377139, BMW 61218377136, BMW 61218377135, BMW 61218361187, BMW 61218361186, BMW 61214141568, BMW 61 21 8 386 950, BMW 61 21 8 385 391, BMW 61 21 6 920 804, AUDI 8K0915105G, AUDI 8D0915105G, AUDI 8D0915105B, ALFA ROMEO 50503189, ALFA ROMEO 606777060, LANCIA 51018462, FIAT 51018462, ALFA ROMEO 51018462, PEUGEOT 7905525557, PEUGEOT 7905525797, PEUGEOT 5600SZ, PEUGEOT 5600TJ, PEUGEOT 5600NN, PEUGEOT 5600KH, PEUGEOT 5600JY, CITROËN 7905525557, CITROËN 7905525797, CITROËN 5600SZ, CITROËN 5600TJ, CITROËN 5600NN, CITROËN 5600KH, YBX1027, YBX3027, BOSCH S5005, BOSCH S4005, BOSCH S3005, FIAMM L2 60, FIAMM L2 55, FIAMM L2 64P, FIAMM L2 60P, VARTA SILVER DYNAMIC 563400061, VARTA SILVER DYNAMIC 563 400 061, 563400061, 563 400 061, L02, VARTA BLACK DYNAMIC 556400048, VARTA BLACK DYNAMIC 556 400 048, 556 400 048, VARTA BLUE DYNAMIC 560408054, VARTA BLUE DYNAMIC 560 408 054, 560 408 054, TB620, EB620, FB620, D24, C14, 560408054
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791530
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


